※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式

(2件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08530244 品番 KD-100BST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)

外径(Φmm)585 トラスコ品番452-8786 材質冷延鋼板(SPCC) 質量(kg)14.5 高さ(mm)666 容量(L)100 内径(Φmm)450 板厚(mm)1.2
注意
※商品は軒先渡しになります。
※運送会社の都合上、配送不可地域がある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08530253
2022-03-11
用途:
蛍光灯いれ
矢作電設株式会社 様 (建設業・工事業)

丈夫な気がします、なぜか丈夫なきがします、、、、、

対象商品:
08530235
2020-07-13
用途:
水銀灯の安定器にPCBを使用していたので安定器を中に入れて送付用に使用した

水銀灯安定器の送付に、大きさ、強度、荷造りのし易さ、ともに丁度よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする