※使用例
ダイヤ精工
ダイヤ精工の 運搬機器
ダイヤ精工の 運搬車輛機器
ダイヤ精工の ドラム缶運搬車
MECHANICS ステンレスペール缶スタンド 二段式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08530436
品番
PK-20WS
参考基準価格(税別)
¥64,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
適合
2本
質量(kg)
8.5
用途
工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。
トラスコ品番
431-3780
材質
本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC
幅(mm)
545
高さ(mm)
1240
奥行(mm)
460
角度(°)
(左右側転倒)72