曜日別特売
SUS304TPA3X15X2M ステンレス管 NSSP 08530585

SUS304TPA3X15X2M ステンレス管 NSSP 08530585
SUS304TPA3X15X2M ステンレス管 NSSP 08530585

ステンレス管

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1本注文コード08530585品番SUS304TPA3X15X2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。

形状パイプ材質ステンレス(SUS304)呼び径(A)15呼び径(B)1/2外径(Φmm)21.7長さ(m)2質量(kg)2.8トラスコ品番454-7349厚さ(mm)3肉厚(mm)3JIS規格JIS G3459
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08530576
2023-11-24
用途: リングBLO用空送配管
岡本エンジニアリング株式会社建設業・工事業

改造の為、1mほど必要になり、2mの物があったので手配しましたが、入荷品は前後に異物防止用のラップ包装しただけで、ほとんどハダカ状態で送られてきました。案の定、傷だらけで使い物にはなりません
送料1,500円も取っておいて、これはないだろうといった感じです
いつも色々と購入させえていただいていますが、メーカー直送は気を付けた方がいいですね
以前に2本セットで購入したときにはしっかり梱包されていたのですが、今回は失敗しました、今後購入される方はお気をつけて!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする