- 断熱紙コップ 蓋 モノタロウ 08531455 - 断熱紙コップ 蓋 モノタロウ 08531455 - 断熱紙コップ 蓋 モノタロウ 08531455 - 断熱紙コップ 蓋 モノタロウ 08531455

断熱紙コップ 蓋

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード08531455 品番-
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飲み口付き断熱紙コップ用蓋です。
リフトアップ付きのため、こぼれにくく、持ち運びに便利です。
紙コップ 断熱 二重紙タイプに対応しています。

用途
ドリンクのテイクアウトに。
ホットドリンクの保温用に。
材質PS 直径(Φmm)79.2(嵌合部) 高さ(mm)25.4 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 入数(個)50
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※モノタロウ 紙コップ 断熱 二重紙タイプの専用蓋です。
※紙コップとの篏合を確認してからご使用ください。
※完全な密閉用ではないため、 飲料が漏れる可能性がございます。
※蓋を開ける際は、中の飲料がこぼれないようにご注意ください。
※中の飲料が漏れる場合がありますので、紙コップの貼り合せ部分と蓋の飲み口部分はずらしてご使用ください。
※電子レンジ・オーブンではご使用できません。
※別売りの専用の紙コップ 断熱 二重紙タイプ(注文CD:08510121、08510139)と合わせてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
持ち運ぶ際のコーヒーの蓋に使用
建設業・工事業

専用の紙コップでぴったり。ホットコーヒーが冷めにくくなって助かりましたが、一度に口に入る量が想定より多く、最初の頃口の中が火傷しました。少し冷めた頃から飲み始めると良いでしょう。
特価の日に注文するので安価ですし、何より廊下等でこぼさなくなって掃除担当としては大助かり。そのまま車にも持ち込めるので、飲みかけを会社に放置されることもなくなりました。

対象商品:
08531455
2025-12-08
用途:
普段使い
サービス業

モノタロウさんブランドのカップの蓋が今までなくカップはとても気に入って使っていたのですが、持ち運びに不便を感じていました。ピッタリカップと合いとても気に入っています。

1人が参考にしています
2025-12-02
用途:
コーヒー販売
医療・福祉・介護関連業

断熱紙コップとあわせて購入しました。
かなり熱さをキープするので、熱湯で入れた場合はやけどに要注意です。
割引時に購入できたのでさらにお買い得でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする