曜日別特売
M1.5-8435B  NG 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO 08532073

 

M1.5-8435B  NG 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO 08532073
M1.5-8435B  NG 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO 08532073
M1.5-8435B  NG 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO 08532073
M1.5-8435B  NG 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型 TRUSCO 08532073

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ2400mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット間口(mm)1160奥行(mm)304耐荷重(kg/段)150注文コード08532073品番M1.5-8435B NG
参考基準価格(税別)¥29,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)150グレー棚段数(段)5間口(mm)1160奥行(mm)304高さ(mm)2406棚板内寸・間口(mm)1116質量(kg)30.1材質(本体)スチールトラスコ品番450-0148棚段数5棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×304×2406有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)304均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)1160均等耐荷重(kg/段)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする