総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)150色グレー棚段数(段)6間口(mm)1160奥行(mm)604高さ(mm)2406棚板内寸・間口(mm)1116質量(kg)47.3材質(本体)スチールトラスコ品番450-0245棚段数6棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2406有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)1160均等耐荷重(kg/段)150