スミモールドガードスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 08532167 品番 562436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

わずか5μの薄膜で優れた防錆力を発揮するワックス被膜タイプの防錆剤で、耐熱性に優れ-20℃〜100℃まで使用可能です。
有色タイプは塗布処理面がわかるように被膜を緑色にしています。防錆剤のエジェクターピンなどのすき間への浸入を抑えた設計のため、防錆剤の除去が容易で、捨て打ち回数を低減することができます。

透明 使用温度範囲(℃)-20〜100 用途射出成形機の金型防錆に トラスコ品番123-2525 摘要スミモールドガード無色 引火点(℃)-20 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 密度(g/cm3 at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
注意
※長期防錆には重ね塗りをして下さい。
金型温度が高い時の吹き付けは、金型の形状や大きさによっては、被膜が薄くなることがありますので部分又は全面に再度吹き付けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08532167
2017-10-11
用途:
金型の錆止め
有限会社ソアーレジン 様

何時もこの製品を使っています。
コストと使いやすさで決めています。

対象商品:
08532151
2015-12-16
用途:
金型のサビ止め

以前から使用している防錆剤よりこちらの防錆剤のが値段は高めでしたが、被膜が薄いので除去が容易でした。臭いは今まで使用してきた防錆剤はきついですが、こちらの防錆剤は気になるような嫌な臭いではありません。現在は頻繁に使用する金型に対してこちらの防錆剤を、1ヵ月以上使用しない金型には以前からの防錆剤をスプレーするように使い分けています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする