総耐荷重(kg)1000耐荷重(kg/段)150色グレー棚段数(段)5間口(mm)1760奥行(mm)604高さ(mm)2406棚板内寸・間口(mm)1716質量(kg)67.4材質(本体)スチールトラスコ品番450-0466棚段数5棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2406外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×604×2406有効間口(mm)1716棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)1760均等耐荷重(kg/段)150