TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
SM3型SUS棚 単体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08532798
品番
SM3-6364
参考基準価格(税別)
¥304,310
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
耐荷重(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
961×581×1800
段数
4
トラスコ品番
283-7439
質量(kg)
49.5
幅(mm)
961
高さ(mm)
1800
材質(本体)
ステンレス
奥行(mm)
581
間口(mm)
961
棚段数
4
材質(ベース)
ポリプロピレン(再生材100%使用)
有効間口(mm)
840
棚板内寸・間口(mm)
840
均等耐荷重(kg/段)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません