TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ステンレス棚
TRUSCOの ステンレス棚本体(連結)
SM3型SUS棚 連結
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
奥行(mm)
481
高さ(mm)
1800
注文コード
08533254
品番
SM3-6354B
参考基準価格(税別)
¥244,140
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
材質
本体/ステンレスSUS304、ベース/ポリプロピレン(再生材100%使用)
段数
4
幅(mm)
900
奥行(mm)
481
トラスコ品番
283-7404
質量(kg)
38.6
高さ(mm)
1800
間口(mm)
900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×481×1800
有効間口(mm)
840
棚板内寸・間口(mm)
840
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません