SM3型SUS棚 連結

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)931 高さ(mm)2100 注文コード08533656 品番SM3-7594B
参考基準価格(税別)¥586,660 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は間口・奥行・高さなど48種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組立簡単。耐久性・安全性に優れています。柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。

材質本体/ステンレスSUS304、ベース/ポリプロピレン(再生材100%使用) 段数4 幅(mm)1500 奥行(mm)931 トラスコ品番283-8206 質量(kg)110.2 高さ(mm)2100 間口(mm)1500 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×931×2100 有効間口(mm)1440 棚板内寸・間口(mm)1440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする