TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ステンレス棚
TRUSCOの ステンレス棚用オプション
SM3型SUS棚用棚板 中受付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
奥行(mm)
571
トラスコ品番
283-8435
注文コード
08533805
品番
SM3-T56S
参考基準価格(税別)
¥69,210
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
奥行・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
1500
奥行(mm)
571
材質
本体/ステンレスSUS304
トラスコ品番
283-8435
質量(kg)
13
有効間口(mm)
1440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません