※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGW-962T-W イーグルワゴン EGW TRUSCO 08534058 EGW-962T-W イーグルワゴン EGW TRUSCO 08534058 EGW-962T-W イーグルワゴン EGW TRUSCO 08534058 EGW-962T-W イーグルワゴン EGW TRUSCO 08534058

イーグルワゴン EGW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数2 間口(mm)600 注文コード08534058 品番EGW-962T-W
参考基準価格(税別)¥59,080 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は段数・間口など50種類から選べます 他の種類を見る

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

段数2 積載荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 材質(本体)スチール 引出しなし 高さ(mm)902 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター固定×2、自在×2 材質(車輪)ゴム ホワイト 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番450-2183 質量(kg)22.3 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする