段数3
積載荷重(kg)200
均等荷重(kg)120
材質(本体)スチール
引出しあり
高さ(mm)880
奥行(mm)400
間口(mm)600
キャスター径(Φmm)100
キャスター固定×2、自在×2
材質(車輪)ゴム
色ホワイト
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番450-2221
質量(kg)33
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×274×58
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)