曜日別特売
EGW-972TV-W イーグルワゴン EGW TRUSCO 08534164

 

EGW-972TV-W イーグルワゴン EGW TRUSCO 08534164
EGW-972TV-W イーグルワゴン EGW TRUSCO 08534164
EGW-972TV-W イーグルワゴン EGW TRUSCO 08534164
EGW-972TV-W イーグルワゴン EGW TRUSCO 08534164

イーグルワゴン EGW

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台段数2間口(mm)750注文コード08534164品番EGW-972TV-W
参考基準価格(税別)¥105,430販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
段数2積載荷重(kg)200均等荷重(kg)120材質(本体)スチール引出しあり高さ(mm)902奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ゴムホワイトトラスコ品番450-2353質量(kg)39.2材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)材質(棚板)スチール材質(支柱)スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×374×58棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする