段数3
積載荷重(kg)250
均等荷重(kg)120
材質(本体)スチール
引出しなし
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)750
キャスター径(Φmm)100
キャスター自在×4
材質(車輪)ウレタン
色ホワイト
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番450-2388
質量(kg)21.8
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)