オフィスカウンター ローカウンター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 注文コード08534435 品番CVA-127LSO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,740
この商品は間口など4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインであらゆる場所にマッチするカウンターです。本体色は明るいホワイト色、エッジ色はベージュピンク色とグレー色を採用しています。学校・福祉施設やオフィス・工場まで使用場所に応じてお選びいただけます。

色(本体)ホワイト 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)690 トラスコ品番454-0506 質量(kg)37.5 色(縁)ベージュピンク 材質スチール
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする