オフィスカウンター 書庫型ハイカウンター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08534523 品番 CVA-12HS-G
参考基準価格(税別)¥92,740 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

シンプルなデザインであらゆる場所にマッチするカウンターです。本体色は明るいホワイト色、エッジ色はベージュピンク色とグレー色を採用しています。学校・福祉施設やオフィス・工場まで使用場所に応じてお選びいただけます。

仕様シリンダ錠・追加棚板あり 材質(天板)スチール 天板耐荷重(kg)40 トラスコ品番454-0531 質量(kg)46.1 間口(mm)1200 棚板自由棚2枚 色(縁)グレー 材質スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 高さ(mm)890 奥行(mm)450 生産国日本 色(本体)ホワイト グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×450×890 棚板調整ピッチ(mm)16.75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする