※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSBO-230-30 ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ2X300X30M TRUSCO 08534715 TSBO-230-30 ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ2X300X30M TRUSCO 08534715

ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ2X300X30M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード08534715 品番TSBO-230-30
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。

厚さ(mm)2 用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として トラスコ品番447-3841 材質ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)・UVカット・防虫 幅(mm)300 質量(kg)23.8 透明オレンジ タイプ帯電防虫 長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする