トラスコ品番450-1080
質量(kg)50
色ネオグレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール
奥行(mm)581
間口(mm)1200
梱包数1台
棚ピッチ(mm)25
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚段数(段)3+1(タイヤ段数)
表面処理(本体)粉体塗装
外寸法・高さ(mm)1811
均等積載量(kg/段)3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811
有効間口(mm)1140
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)581
外寸法・間口(mm)1200
棚板内寸・間口(mm)1140