段数3
耐荷重(kg)250
均等荷重(kg)120
引出しあり
高さ(mm)763
奥行(mm)400
間口(mm)600
キャスター径(Φmm)100
キャスター自在×4
材質(車輪)ゴム
色ホワイト
トラスコ品番454-7721
質量(kg)27.7
材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)
引出し数2
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)スチール(焼き付け塗装)
キャスター種類双輪
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×270×60