※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLWS-973T-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535528 DLWS-973T-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535528 DLWS-973T-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535528 DLWS-973T-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535528 DLWS-973T-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535528 DLWS-973T-YG ツールワゴン ドルフィン TRUSCO 08535528

ツールワゴン ドルフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数2 耐荷重(kg)250 引出しなし 注文コード08535528 品番DLWS-973T-YG
参考基準価格(税別)¥80,430 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は段数・耐荷重・引出しなど52種類から選べます 他の種類を見る

車軸と共に車輪もロックするダブルロック式のキャスターです。棚板は、皿型、フラット型の両面使用ができます。

段数2 耐荷重(kg)250 均等荷重(kg)120 引出しなし 高さ(mm)925 奥行(mm)500 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ヤンググリーン 仕様特許第4910097号登録商品 トラスコ品番454-8167 質量(kg)33 材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ) ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) キャスター種類双輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする