BDW-963V2-W バーディワゴン(2段引出し付) TRUSCO 08535862 BDW-963V2-W バーディワゴン(2段引出し付) TRUSCO 08535862 BDW-963V2-W バーディワゴン(2段引出し付) TRUSCO 08535862 BDW-963V2-W バーディワゴン(2段引出し付) TRUSCO 08535862

バーディワゴン(2段引出し付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08535862 品番 BDW-963V2-W
参考基準価格(税別)¥107,410 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

段数3 積載荷重(kg)200 均等荷重(kg)120 引出しあり 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター径(Φmm)100 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム ホワイト 用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 トラスコ品番450-1616 質量(kg)31.74 材質(キャスター)スチール 棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40 ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×274×58 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする