段数2
積載荷重(kg)200
均等荷重(kg)120
引出しあり
高さ(mm)762
奥行(mm)400
間口(mm)600
キャスター径(Φmm)100
キャスター自在×4
材質(車輪)ゴム
色ホワイト
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番450-1403
質量(kg)28.2
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×274×58
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)