※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT-4A-IV ハイテナー TRUSCO 08536072 THT-4A-IV ハイテナー TRUSCO 08536072 THT-4A-IV ハイテナー TRUSCO 08536072 THT-4A-IV ハイテナー TRUSCO 08536072

ハイテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1708 使用キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数3枚 注文コード08536072 品番THT-4A-IV
参考基準価格(税別)¥69,370 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は外形寸法・使用キャスターなど6種類から選べます 他の種類を見る

優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

使用キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
棚板取付可能枚数3枚
積載荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸950/890 奥行(mm)外寸/内寸800/740 高さ(mm)外寸/内寸1708/1460 車輪径(Φmm)150 質量(kg)59 表面処理粉体塗装 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 材質(車輪)ゴム 用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。 仕様棚板取付可能枚数2枚 トラスコ品番454-0310 アイボリー 均等荷重(kg)500 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1708 床面高さ(mm)241 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)890×740×1460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする