※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの 標準タイプ
ハイテナー省音型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08536142
品番
THT-XJ7C
参考基準価格(税別)
¥63,380
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
積載荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
800/740
奥行(mm)外寸/内寸
600/540
高さ(mm)外寸/内寸
1700/1440
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
43
表面処理
粉体塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
ポリプロピレン
材質(車輪)
ゴム
用途
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
仕様
棚板取付可能枚数2枚
トラスコ品番
454-0425
色
緑
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×1700
床面高さ(mm)
253
キャスター金具
スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
740×540×1440
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません