※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT-14T-GN ハイテナー用中間棚板 TRUSCO 08536158 THT-14T-GN ハイテナー用中間棚板 TRUSCO 08536158

ハイテナー用中間棚板

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種THT-14(A・C) 注文コード08536158 品番THT-14T-GN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,270 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合機種・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)1020 奥行(mm)1060 耐荷重(kg/段)100 用途小物関係の区分けに。 トラスコ品番454-0255 適合機種THT-14(A・C) 材質スチール 質量(kg)20 表面処理粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
棚板のみの商品になります。本体はございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-14
用途:
段ボールの保管
卸売・小売業

台車と思っていましたが下の板だけと写真が分かりづらく間違えました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする