※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの カゴ台車オプション
ハイテナー用中間棚板
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
THT-1(A・C)、THT-12(A・C)
色
アイボリー
注文コード
08536185
品番
THT-1T- IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
適合機種・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
幅(mm)
720
奥行(mm)
560
耐荷重(kg/段)
100
用途
小物関係の区分けに。
トラスコ品番
454-0298
適合機種
THT-1(A・C)、THT-12(A・C)
材質
スチール
質量(kg)
7
表面処理
粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
棚板のみの商品になります。本体はございません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540