※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THT-4T-GN ハイテナー用中間棚板 TRUSCO 08536203 THT-4T-GN ハイテナー用中間棚板 TRUSCO 08536203

ハイテナー用中間棚板

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種THT-4(A・C) 注文コード08536203 品番THT-4T-GN
参考基準価格(税別)¥13,060 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は適合機種・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)870 奥行(mm)760 耐荷重(kg/段)100 用途小物関係の区分けに。 トラスコ品番454-0336 適合機種THT-4(A・C) 材質スチール 質量(kg)14 品名中間棚板 950X800 表面処理粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
棚板のみの商品になります。本体はございません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-14
用途:
段ボールの保管
卸売・小売業

台車と思っていましたが下の板だけと写真が分かりづらく間違えました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする