※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの カゴ台車オプション
ハイテナー用中間棚板
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
THT-4(A・C)
色
アイボリー
注文コード
08536212
品番
THT-4T-IV
参考基準価格(税別)
¥13,060
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
幅(mm)
870
奥行(mm)
760
耐荷重(kg/段)
100
用途
小物関係の区分けに。
トラスコ品番
467-9962
適合機種
THT-4(A・C)
材質
スチール
質量(kg)
11
表面処理
粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
棚板のみの商品になります。本体はございません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540