※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの カゴ台車オプション
ハイテナー用中間棚板
(1件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
THT-5(A・C)、THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C)、THT-5L(A・C)
色
緑
注文コード
08536228
品番
THT-5T-GN
参考基準価格(税別)
¥14,260
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
幅(mm)
1020
奥行(mm)
760
耐荷重(kg/段)
100
用途
小物関係の区分けに。
トラスコ品番
454-0379
適合機種
THT-5(A・C)、THT-13(A・C)、THT-XJ5(A・C)、THT-XJ13(A・C)、THT-5L(A・C)
材質
スチール
質量(kg)
16
表面処理
粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
棚板のみの商品になります。本体はございません。