※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの カゴ台車
TRUSCOの カゴ台車オプション
ハイテナー用中間棚板
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
THT-1(A・C)、THT-12(A・C)、THT-1L(A・C)
色
黒
注文コード
08536246
品番
THT-1T- BK
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
幅(mm)
720
奥行(mm)
560
耐荷重(kg/段)
100
用途
小物関係の区分けに。
トラスコ品番
454-0271
適合機種
THT-1(A・C)、THT-12(A・C)、THT-1L(A・C)
材質
スチール
質量(kg)
9
表面処理
粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
棚板のみの商品になります。本体はございません。