TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)本体
バンラックケース M型 コンテナ入
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
880
コンテナ数
22
注文コード
08536386
品番
304M-A
参考基準価格(税別)
¥77,150
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・コンテナ数・コンテナ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
844×320×880
コンテナ数
22
均等耐荷重(kg/台)
180
トラスコ品番
440-7849
質量(kg)
28
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
320
間口(mm)
844
最大積載量(kg)
180
コンテナ種類
T2-R×6個(6列1段)、T5-B×8個(4列2段)、T5-YG×4個(4列1段)、T5-R×4個(4列1段)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000