バンラックケース M型 コンテナ入

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)880 コンテナ数19 注文コード08536404 品番304M-E
参考基準価格(税別)¥77,820 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は高さ・コンテナ数・コンテナなど10種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×320×880 コンテナ数19 均等耐荷重(kg/台)180 トラスコ品番440-7865 質量(kg)28.9 高さ(mm)880 材質(本体)スチール 奥行(mm)320 間口(mm)844 最大積載量(kg)180 コンテナ種類MM-2N×3個(3列1段)、T3-R×4個(4列1段)、T5-YG×4個(4列1段)、T5-R×4個(4列1段)、T5-B×4個(4列1段)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08536422
2022-12-01
用途:
継手類の整頓
建設業・工事業

色分けで、サイズ、種類分け出来るので片付けれて、取分けもスムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする