段数6
引出しあり
高さ(mm)840
奥行(mm)330
間口(mm)540
キャスター径(Φmm)75
キャスター自在×4
色ホワイト
用途工場や倉庫内での書類保管、工場内での運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番450-2604
セット内容引出し:TA4-W×10個
材質支柱・棚板/スチール、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し/ポリスチレン(PS)樹脂
質量(kg)22.92
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222X305X79
均等積載量(kg/段)50
最大積載量(kg/台)150