※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAW-993U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 08536885 FAW-993U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 08536885 FAW-993U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 08536885 FAW-993U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 08536885

ファルコンワゴン ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08536885 品番 FAW-993U-W
参考基準価格(税別)¥80,370 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板表裏取付け出来ます

段数3 引出しなし 高さ(mm)880 奥行(mm)600 間口(mm)900 材質(車輪)ウレタン ホワイト トラスコ品番436-9874 質量(kg)30 材質(キャスター)スチール 材質(棚板)スチール 材質(支柱)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする