150FNS プレス製台車 折りたたみ式 TRUSCO 08537357

プレス製台車 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)460
均等荷重(kg)150
荷台寸法(奥行)(mm)740
車輪径(Φmm)100
内容量1台注文コード08537357品番150FNS
参考基準価格(税別)¥26,240販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

自在車輪の旋回軸と四輪の車輪軸にラジアルボールベアリングを標準採用し、省音性を向上させました。キャスターの取り付けピッチが、自在車輪・固定車輪共有のため、位置の入れ替えが可能です。ストッパーは「ペダル」を1回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になります。

荷台寸法(mm)740×460床面高さ(mm)141質量(kg)14.5トラスコ品番440-8675車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル高さ(mm)856ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具スチール特性省音荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在・固定切替可後輪タイプ自在・固定切替可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする