TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パンチングラック
TRUSCOの パンチングラック本体
ライトパンチングパネル パネリーナ テーブル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08537436
品番
TUR-3
参考基準価格(税別)
¥41,330
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。テーブル上にて簡単な作業が行えます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
497×352×1645
均等耐荷重(kg/台)
50
設置方式
キャスター付
用途
工具の分類。
トラスコ品番
440-8837
材質
スチール
幅(mm)
496.4
質量(kg)
16.4
高さ(mm)
1645
奥行(mm)
381.3mm(キャスター込)
キャスター
自在式 50Φmm×2個
最大積載量(kg)
30