※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ローラーコンベヤ用支持脚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
7日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
(適合)300
(適合)300
(適合)400
(適合)500
高さ(mm)
(作業面)750~850
(作業面)550~650
(作業面)650~750
(作業面)750~850
トラスコ品番
454-0051
454-0018
454-0026
454-0034
454-0042
454-0051
454-0069
454-0077
454-0085
454-0093
454-0107
454-0115
454-0123
454-0131
454-0140
454-0158
454-0166
454-0174
454-0182
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08537488
品番
VR-K-300-800-38
参考基準価格(税別)
¥14,090
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ローラー幅(mm)
(適合)300
トラスコ品番
454-0051
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
(作業面)750~850
材質
スチール
高さ調整範囲(mm)
100
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。