M2-6345-KU4 一斗缶ラック 単体型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ) TRUSCO 08537637 M2-6345-KU4 一斗缶ラック 単体型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ) TRUSCO 08537637

一斗缶ラック 単体型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 08537637 品番 M2-6345-KU4
参考基準価格(税別)¥78,530 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

高さ(mm)1807 間口(mm)902 均等積載量(kg/段)200 ネオグレー 奥行(mm)459 トラスコ品番469-0923 質量(kg)45.6 有効間口(mm)816 材質スチール 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1807 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×459×1807 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)459 外寸法・間口(mm)902 棚板内寸・間口(mm)816
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする