TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
回転台付アンビルバイス 250mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08537786
品番
VRS-250N
参考基準価格(税別)
¥145,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
250
口幅(mm)
254
口深(mm)
98
材質(本体)
炭素鋼
付属品
回転台
質量(kg)
25.5
寸法G(mm)
226
寸法H(mm)
167
全長(mm)
568
幅(mm)
257
高さ(mm)
216
締付力(kN)
40
材質
本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番
445-6882
取付穴寸法(mm)
15