※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08537804
品番
TSLV-175
参考基準価格(税別)
¥181,120
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
230
口幅(mm)
178
口深(mm)
98
材質(本体)
炭素鋼
付属品
回転台
質量(kg)
25
材質
本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
トラスコ品番
445-6432