※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの リードバイス
強力アプライトバイス(回転台付タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08537813
品番
TSRV-125
参考基準価格(税別)
¥92,310
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
130
口幅(mm)
128
口深(mm)
82
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
付属品
回転台
質量(kg)
21.5
材質
本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材
用途
重工業用
トラスコ品番
445-3506