※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSRV-150 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO 08537822 TSRV-150 強力アプライトバイス(回転台付タイプ) TRUSCO 08537822

強力アプライトバイス(回転台付タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08537822 品番 TSRV-150
参考基準価格(税別)¥129,470 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

強力丸胴タイプバイスは強靭なダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。

種類リードバイス 最大口開き(mm)146 口幅(mm)154 口深(mm)94 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 付属品回転台 質量(kg)28 材質本体/ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材 用途重工業用 トラスコ品番445-3514

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする