小型ロッカー

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08537874 品番 MLK2-W
参考基準価格(税別)¥52,320 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

スケルトンロッカーと同じ奥行、高さできれいに並べてお使いいただけます。スケルトンロッカー3段タイプとは間口も同じで上下連結も可能です。たくさん並べてお使いの場合は2列、3列タイプが適しています。

タイプ2人用 シリンダ錠 トラスコ品番454-0824 質量(kg)18.1 間口(mm)600 色(扉)ホワイト 付属品ハンガーパイプ・棚板1枚・連結用ビス・目隠しキャップ 材質スチール 高さ(mm)880 奥行(mm)515 色(本体)ホワイト 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×515×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)251×477×781
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品は車上渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08537874
2017-12-23
用途:
少人数事務所向けロッカー
運輸・通信業

小型なのでちょっとしたバックや上着などを収納するのにちょうど良く、高さもないので圧迫感もなく、書類や小物を上に置いてちょっとしたスペースにも使えます。人数が増えたら横に並べて使いたいくらいです。

対象商品:
08537874
2017-12-23
用途:
少人数事務所向けロッカー
運輸・通信業

高さが無いので圧迫感もなく、上に小物を置いたりちょっとしたスペースとしても使い便利に使用しています。値段が高いのでせめて2万円以内の物が欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする