TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 掃除用具ロッカー
掃除用具ケースミニタイプ 片開型 W317×D400×H1110
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
08537962
品番
WCML
参考基準価格(税別)
¥44,650
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
従来と比べてコンパクトで少量の掃除用具を収納できる掃除用具ケースです。鍵なしです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×400×1110
用途
小型ほうきやちりとりなど少量の掃除用具の収納に。
付属品
ハンガーパイプ1、S金具2、雑巾掛2
トラスコ品番
445-4090
材質
スチール(SPCC)
質量(kg)
12
色
ホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
317×400×1110
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません