※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THHT-30P 耐熱保温チューブ TRUSCO 08538057 THHT-30P 耐熱保温チューブ TRUSCO 08538057 THHT-30P 耐熱保温チューブ TRUSCO 08538057

耐熱保温チューブ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08538057 品番 THHT-30P
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。

種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 内径(Φmm)38 長さ(m)2 適合パイプ塩ビ管VP30 質量(g)192 用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 トラスコ品番447-3639

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08538057
2021-01-30
用途:
エコキュートの給水管の保温
サービス業

パイプの柔軟性、曲げやすさが向上されれば良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
08538048
2016-07-11
用途:
熱傷防止

うっかり個別配送料を見落としていた。
本体より高い送料! 皆さんも気を付けて下さい

26人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする