曜日別特売
TSEF-1 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO 08538084

 

TSEF-1 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO 08538084
TSEF-1 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO 08538084

帯電防止防炎フィルムシート

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)0.1
幅(mm)1830
内容量1本注文コード08538084品番TSEF-1
参考基準価格(税別)¥55,570販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。

用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材厚さ(mm)0.1トラスコ品番447-3906性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)1830質量(kg)12透明(緑味)長さ(m)50表面抵抗率(Ω)1011

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08538093
2023-05-03
用途: 簡易的な仕切り
ものづくりナカハラ製造業

長い間使っても透明感があって埃りも付着しないので助かる

対象商品 : 08538084
2020-05-19
用途: お客様間仕切り
株式会社トノオカ

思ったより重い。しっかりしている。もっと安くいのでもよかったかも。しかし防炎タイプです。
細かく言うと店舗は防炎以外は不可。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする