※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSEF-2 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO 08538093 TSEF-2 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO 08538093

帯電防止防炎フィルムシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)0.2 注文コード08538093 品番TSEF-2
参考基準価格(税別)¥48,310 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は厚さなど5種類から選べます 他の種類を見る

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。

厚さ(mm)0.2 用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 トラスコ品番447-3914 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 質量(kg)11 透明(緑味) 長さ(m)30 表面抵抗率(Ω)1011

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08538093
2023-05-03
用途:
簡易的な仕切り
ものづくりナカハラ 様 (製造業)

長い間使っても透明感があって埃りも付着しないので助かる

対象商品:
08538084
2020-05-19
用途:
お客様間仕切り
株式会社トノオカ 様

思ったより重い。しっかりしている。もっと安くいのでもよかったかも。しかし防炎タイプです。
細かく言うと店舗は防炎以外は不可。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする