ヨツギ
ヨツギの 静電気対策用品
ヨツギの 静電気対策マット・シート類
ヨツギの 静電マット
耐電ゴム板 黒色 平 10T×1M×1M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
08539046
品番
YS-230-27-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
長さ(m)
1
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
10
用途
電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。
トラスコ品番
453-4859
材質
合成ゴム
形状
フラット
質量(kg)
15.5
試験電圧(V/1分)
20000